ABB SPA - ABBPC0601 PORTA CIECA X STRUTTURA H=600 24MOD - PC0601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646618580
Artikelnummer
ABBPC0601
Herstellernummer
PC0601
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP43
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


