ABB SPA - ABBEN 267 9 Hilfsschalterblock - EN 267 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3471522121080
Artikelnummer
ABBEN 267 9
Herstellernummer
EN 267 9
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne


