GEWISS - GEWGWC20857 TERMOSTATO CONNESSO 2M BIANCO - GWC20857
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Packung
1 ST
EAN
8034035179419
Artikelnummer
GEWGWC20857
Herstellernummer
GWC20857
Hersteller
GEW
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...45 °C
Mit Display:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Taste
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
46.1 mm
Höhe:
45.6 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer:
9003
Tiefe:
46.2 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


