A.M.R.A. SPA - AMRP06230801 CHAUVIN ARNOUX DL53 REGISTRATORE USB T/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - ohne
Messbereich - -40...70 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja
Messwertspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171415221
Artikelnummer
AMRP06230801
Herstellernummer
P06230801
Hersteller
AMR
Anzeige:
ohne
Messbereich:
-40...70 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Messwertspeicher:
ja
DL53 registratore USB di temperatura e umidita' relativa. memoria 32.000 punti: 16.000 rilievi da -40°C a +70°C e 16.000 rilievi da 0 a 100%UR. cadenza di registrazione: da 2 secondi a 24 ore. allarmi facilmente configurabili. led d'indicazione di superamento min/max. connessione a pc tramite USB per scarico dati e creazione grafici .


