Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120967 CHAUVIN ARNOUX F607 MULTIMETRO A PINZA A - P01120967

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120967 CHAUVIN ARNOUX F607 MULTIMETRO A PINZA A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.25...3000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171417805

Artikelnummer

AMRP01120967

Herstellernummer

P01120967

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.25...3000 A

Strommessbereich/AC:

0.25...2000 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

ja

Leistungsmessung:

ja

Oberschwingungsmessung:

ja

Zangenöffnung:

60 mm

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Durchgangsprüfung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

F607 multimetro a pinza digitale potenza e armoniche, TRMS AC+DC, bluetooth. misure in TRMS AC+DC. display lcd 10.000 pt, retroilluminato. banda passante tensione: da 10Hz a 3kHz. banda passante corrente e potenza: da 10Hz a 1kHz - 2000A. diametro di serraggio: 60 mm. misure di potenza mono e trifase (w, var, va, pf, dpf). frequenza in tensione e corrente. resistenza: da 1 a 100K. analisi armoniche fino alla 25mA e thd. altre funzioni: true inrush, ripple, hold, min, max, Peak+, Peak-, continuità sonora e test diodo. memoria interna per registrazione dati di misura. interfaccia comunicazione bluetooth. Software pc power analyser transfer incluso. categoria sicurezza EN61010 1.000V CAT. IV - 1.000V CAT. III.