A.M.R.A. SPA - AMRP01120663 CHAUVIN ARNOUX TRI-MINIFLEX MA130 250MM - P01120663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 0.5...3000 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 70 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171419236
Artikelnummer
AMRP01120663
Herstellernummer
P01120663
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0.5...3000 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
70 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Sensori di corrente flessibili per impianti trifase. Misurazioni da 5 A a 3 KA. Autonomia con alimentazione a batteria: 5 ore. IP67, CAT IV/6 V. Descrizione MiniFlex® A130 è un sensore di corrente flessibile e presenta 3 anelli di misura, che si possono collegare direttamente a qualsiasi multimetro, wattmetro, analizzatore di rete, ecc. e permette di effettuare la misura della corrente in impianti trifase, oppure fino a 3 misure indipendenti della corrente. Questo sensore toroidale offre vantaggi considerevoli: • Misurazione dell’intensità di corrente anche su conduttori installati in luoghi di difficile accessibilità • Ampio campo di misura • Banda passante adatta alle frequenze industriali e alle analisi armoniche • Nessun effetto di saturazione e quindi di riscaldamento • Sfasamento lieve e costante, idoneo alla misurazione della potenza elettrica Caratteristiche principali: • Campo di misura: da 0.5 A a 3 KA • 3 portate • Lunghezza del sensore (Ø di serraggio): 25 cm (Ø 7 cm) • Grado di protezione del sensore / dell’involucro: IP67 / IP54 • Segnale di uscita: tensione alternata • Uscita con 3 cavi coassiali con all’estremità 1 connettore di sicurezza BNC isolato • Alimentazione: a batteria (2 pile alcaline 1,5V AA) o con adattatore esterno (micro-USB tipo B 5V) • Autonomia con alimentazione a batteria: 500 ore • CAT IV/600V


