Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120594 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA194 1000MM AC - P01120594

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120594 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA194 1000MM AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653007504

Artikelnummer

AMRP01120594

Herstellernummer

P01120594

Hersteller

AMR

Ampiezza di misura da 100mA a 10kA secondo lo strumento utilizzato di misura Serraggio: 100mm Description Le pinze amperometriche e i sensori flessibili di corrente MiniFlex? permettono di misurare la corrente circolante in un cavo senza dover aprire il circuito. Permettono inoltre di isolare l?utilizzatore dalle tensioni pericolose presenti nel circuito. MiniFlex? MA194 1000 mm Campo di misura 100 mA - 10 000 A Diametro di serraggio 320 mm Dimensioni (L x Am x Al) 370 x 320 x 18 mm circa Cavo lunghezza: 3 metri Peso 160 g circa