Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120592 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA194 350MM AC - P01120592

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120592 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA194 350MM AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653007481

Artikelnummer

AMRP01120592

Herstellernummer

P01120592

Hersteller

AMR

Ampiezza di misura da 100mA a 10kA secondo lo strumento utilizzato di misura Serraggio: 100mm Le pinze amperometriche e i sensori flessibili di corrente MiniFlex? permettono di misurare la corrente circolante in un cavo senza dover aprire il circuito. Permettono inoltre di isolare l?utilizzatore dalle tensioni pericolose presenti nel circuito. MiniFlex? MA194 350 mm Campo di misura 100 mA - 10 000 A Diametro di serraggio 100 mm Dimensioni (L x Am x Al) 170 x 110 x 18 mm circa Cavo lunghezza: 3 metri Peso 120 g circa