Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120591 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA101 250MM AC - P01120591

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120591 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA101 250MM AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653000154

Artikelnummer

AMRP01120591

Herstellernummer

P01120591

Hersteller

AMR

Captore MiniFLEX MA101 per Tester digitale di tensione Mod. CA 757 Ampiezza di misura da 100mA a 10kA secondo lo strumento utilizzato di misura Serraggio: 100mm Le pinze amperometriche e i sensori flessibili di corrente MiniFlex? permettono di misurare la corrente circolante in un cavo senza dover aprire il circuito. Permettono inoltre di isolare l?utilizzatore dalle tensioni pericolose presenti nel circuito. MiniFlex? MA194 250 mm Campo di misura 100 mA - 10 000 A Diametro di serraggio 70mm Dimensioni (L x Am x Al) 130 x 80 x 18 mm circa Cavo lunghezza: 3 metri Peso 110 g circa