Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120410 CHAUVIN ARNOUX MN88 PINZA CORRENTE AC - P01120410

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120410 CHAUVIN ARNOUX MN88 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich/AC - 0.5...240 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 20 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412916

Artikelnummer

AMRP01120410

Herstellernummer

P01120410

Hersteller

AMR

Strommessbereich/AC:

0.5...240 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

20 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

MN88 pinza di Corrente AC 0,5A-240A 1 portata, Uscita Tensionedc, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,5A a 240A. Diametro di serraggio: 20 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/100mV. Banda passante: da 40Hz a 10kHz .