Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120408 CHAUVIN ARNOUX MN39 PINZA CORRENTE AC - P01120408

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120408 CHAUVIN ARNOUX MN39 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.1...240 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 20 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412893

Artikelnummer

AMRP01120408

Herstellernummer

P01120408

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.1...240 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

20 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

MN39 pinza di Corrente AC 0,1A-240A 2 port., Uscita Tensione, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,1A a 24A e da 0,5A a 240A. Diametro di serraggio: 20 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/100mV e 1A/10mV. Banda passante: da 40Hz a 10kHz .