Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120404 CHAUVIN ARNOUX MN11 PINZA CORRENTE AC - P01120404

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120404 CHAUVIN ARNOUX MN11 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412855

Artikelnummer

AMRP01120404

Herstellernummer

P01120404

Hersteller

AMR

Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie "MN"e permette la misura di correnti alternate fino a 240A associata ad un multimetro o ad un analizzatore di potenza. Compatta ed ergonomica, le ganasce sono adatte alla misura in posti dall'accesso difficile e permettono anche di abbracciare cavi fino a 20 mm di diametro su impianti fino a 600V Cat.III o 300V Cat.IV. Caratteristiche principali - Corrente AC: da 0,5 a 240A; - Segnale d'uscita: 0,2A AC; - Rapporto di trasformazione: 1.000/1; - Uscita con cavo e spina maschio 4 mm; - Uscita protetta contro le sovratensioni.