A.M.R.A. SPA - AMRP01120402 CHAUVIN ARNOUX MN09 PINZA CORRENTE AC - P01120402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/AC - 0.5...240 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 20 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171412831
Artikelnummer
AMRP01120402
Herstellernummer
P01120402
Hersteller
AMR
Strommessbereich/AC:
0.5...240 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
20 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MN09 pinza di Corrente AC 0,5A-240A 1 portata, Uscita Corrente, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,5A a 240A. Diametro di serraggio: 20 mm. Rapporto di trasformazione: 1.000/1. Banda passante: da 40Hz a 10kHz .


