A.M.R.A. SPA - AMRP01120309 CHAUVIN ARNOUX C173 PINZA CORRENTE AC - P01120309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.001...1200 A
Zangenöffnung - 52 mm
Ableitstrommessung - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171412749
Artikelnummer
AMRP01120309
Herstellernummer
P01120309
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.001...1200 A
Zangenöffnung:
52 mm
Ableitstrommessung:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


