Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120308 CHAUVIN ARNOUX C160 PINZA CORRENTE AC - P01120308

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120308 CHAUVIN ARNOUX C160 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.1...1200 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 52 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412732

Artikelnummer

AMRP01120308

Herstellernummer

P01120308

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.1...1200 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

52 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

C160 pinza di Corrente AC 0,1A-2000Apicco 3 portate, Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. campo di misura: da 0,1A a 30a, da 0,1A a 300A, da 1A a 2000A. diametro di serraggio: 52 mm. rapporto di trasformazione: 10a/1v, 100A/1v e 1.000A/1v.banda passante: da 10Hz a 100kHz .