Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120307 CHAUVIN ARNOUX C148 PINZA CORRENTE AC - P01120307

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120307 CHAUVIN ARNOUX C148 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 1...1200 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 52 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412725

Artikelnummer

AMRP01120307

Herstellernummer

P01120307

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

1...1200 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

52 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

C148 pinza di Corrente AC 1A-1.200A 3 portate, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 300A picco, da 1A a 600A picco, da 1A a 1.200A picco. Diametro di serraggio: 52 mm. Rapporto di trasformazione: 250/5, 500/5 e 1.000/5. Banda passante: da 48Hz a 1kHz .