Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120302 CHAUVIN ARNOUX C102 PINZA CORRENTE AC - P01120302

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120302 CHAUVIN ARNOUX C102 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412671

Artikelnummer

AMRP01120302

Herstellernummer

P01120302

Hersteller

AMR

Pinza amperometrica della serie "C". La forma rotonda delle ganasce garantisce precisione e sfasamento minimo. Dispone di un sistema di regolazione degli elementi magnetici e di un sistema brevettato di apertura progressivo assistito delle ganasce. La capacita di serraggio e di 52 mm e permette di realizzare misure di corrente sulla maggior parte dei conduttori degli impianti industriali in Cat.III 600V. Caratteristiche principali - Corrente AC: da 0,1 a 1.200A; - Rapporto di trasformazione: 1.000/1; - Uscita: boccola femmina 4 mm.