Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120075 CHAUVIN ARNOUX Y7N PINZA CORRENTE AC - P01120075

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120075 CHAUVIN ARNOUX Y7N PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich/AC - 1...500 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 30 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412626

Artikelnummer

AMRP01120075

Herstellernummer

P01120075

Hersteller

AMR

Strommessbereich/AC:

1...500 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

30 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Y7N pinza di Corrente AC 1A-1.200A picco 1 portata, Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 1.200A picco. Diametro di serraggio: 30 x 63 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/1mV. Banda passante: da 5Hz a 10kHz .