Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120057A CHAUVIN ARNOUX D38N PINZA CORRENTE AC - P01120057A

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120057A CHAUVIN ARNOUX D38N PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 1...3000 A

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 64 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412527

Artikelnummer

AMRP01120057A

Herstellernummer

P01120057A

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

1...3000 A

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

64 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

D38N pinza di Corrente AC 1A-9.000A PICCO 3 portate, Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 90A picco, da 1A a 900A picco e da 1A a 9000A picco. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/10mV, 1A/1mV e 1A/0,1mV. Banda passante: da 30Hz a 50kHz .