A.M.R.A. SPA - AMRP01120050A CHAUVIN ARNOUX D31N PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Zangenöffnung - 64 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171412459
Artikelnummer
AMRP01120050A
Herstellernummer
P01120050A
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
64 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
D31N pinza di Corrente AC 1A-1800A 3 portate, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 600A, da 1A a 1.200A e da 1A a 1800A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 500/1, 1.000/1, 1500/1. Banda passante: da 30Hz a 1,5kHz .


