A.M.R.A. SPA - AMRP01120049A CHAUVIN ARNOUX D30N PINZA CORRENTE AC - P01120049A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/AC - 1...3600 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 64 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171412442
Artikelnummer
AMRP01120049A
Herstellernummer
P01120049A
Hersteller
AMR
Strommessbereich/AC:
1...3600 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
64 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
D30N pinza di Corrente AC 1A-3600A 1 portata, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 3600A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 3000/1. Banda passante: da 30Hz a 5kHz .


