A.M.R.A. SPA - AMRP01120001A CHAUVIN ARNOUX Y1N PINZA CORRENTE AC - P01120001A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 4...500 A
Zangenöffnung - 30 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171412374
Artikelnummer
AMRP01120001A
Herstellernummer
P01120001A
Hersteller
AMR
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
4...500 A
Zangenöffnung:
30 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Y1N pinza di Corrente AC 4A-600A 1 portata, Uscita Corrente, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 4A a 600A. Diametro di serraggio: 30 x 63 mm. Rapporto di trasformazione: 1.000/1. Banda passante: da 48Hz a 1kHz .


