A.M.R.A. SPA - AMRP01106102 CHAUVIN ARNOUX MINI 102 PINZA CORRENTE A - P01106102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/AC - 0.05...200 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 16 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3663653000017
Artikelnummer
AMRP01106102
Herstellernummer
P01106102
Hersteller
AMR
Strommessbereich/AC:
0.05...200 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
16 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MINI102 Pinza AC 5mA-200A 1 portata, uscita 1.000/1, cavo


