A.M.R.A. SPA - AMRP01105102Z CHAUVIN ARNOUX MINI02 PINZA CORRENTE AC - P01105102Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.5...100 A
Zangenöffnung - 10 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171415979
Artikelnummer
AMRP01105102Z
Herstellernummer
P01105102Z
Hersteller
AMR
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.5...100 A
Zangenöffnung:
10 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MINI02 pinza di Corrente AC 50mA-100A 1 portata, Uscita Corrente, cavo. Misura di corrente AC. campo di misura: da 50mA a 100A. diametro di serraggio: 12 mm. rapporto di trasformazione: 1.000/1. banda passante: da 48Hz a 100kHz .


