Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMTX3291 CHAUVIN ARNOUX MTX3291 MULTIMETRO DIGITA - MTX3291

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMTX3291 CHAUVIN ARNOUX MTX3291 MULTIMETRO DIGITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078071285

Artikelnummer

AMRMTX3291

Herstellernummer

MTX3291

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,001 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,001 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,01 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,01 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Temperaturmessung RTD:

ja

Temperaturmessung:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

800 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

60000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

600 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Schnittstelle:

ja

IR-Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Schutzart (IP):

IP67

MTX3291 Multimetro digitale IP67 TRMS 100kHz Ampio display LCD per la visualizzazione multiparametri su schermo 7 x 52 mm retroilluminato. Strumenti di analisi: monitoraggio orodatato relativo, Peak +/- e misure secondarie per un multimetro di sempliceutilizzo con tastiera digitale illuminata. Ergonomia ottimizzata: scatola ermetica IP67, morsetti di misura sicurezza IEC 611 1 V CAT III / 6 V CAT IV, alimentazione mediante pila o batteria NI-MH (su caricatore esterno), richiamo contestuale del collegamento allo schermo. Molteplici grandezze misurate intorno alla funzione principale, misura relativa o misura di corrente diretta mediante pinza (uscita mV) integrando il rapporto di trasformazione per un multimetro evoluto. Comunicazione USB mediante il software SX-DMM fornito e comandi di programmazione SCPI. I multimetri portatili con display digitale per la misura diretta delle principali grandezze elettriche si avvalgono di un design innovativo che li rende compatti, robusti, protetti contro le intemperie e facili da maneggiare grazie agli studi ergonomici effettuati Multimetri user-friendly: • Schermo LCD 70X52 mm ad elevata leggibilita • Richiamo contestuale dei collegamenti elettrici su schermo • Portata automatica di corrente, ingresso unico fino a 10A • Misure complementari alla misura principale per agevolare l’analisi • Monitoraggio orodatato dei valori MIN/MAX e AVG, dei picchi di tensione e di corrente • Software SX-DMM: permette l’elaborazione in tempo reale dei dati su un PC Altre caratteristiche: • Classe di protezione: IP67 adatti per l’uso all’esterno in ogni situazione meteorologica e protetti contro la polvere • Alimentazione: 4 batterie standard di tipo AA o 4 batterie Ni-MH ricaricabili con un accessorio esterno HX0051B (in opzione) • Autonomia: fino a 400 ore con batterie standard.