A.M.R.A. SPA - AMRGX310 CHAUVIN ARNOUX GX310 GEN.DI FUNZIONI 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Ausführung - Tischmodell (Desktop)
Frequenz des Sinussignalgenerators - 0.001...10000 Hz
Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator - 0.001...10000 Hz
Packung
1 ST
EAN
3760171415849
Artikelnummer
AMRGX310
Herstellernummer
GX310
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Ausführung:
Tischmodell (Desktop)
Frequenz des Sinussignalgenerators:
0.001...10000 Hz
Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator:
0.001...10000 Hz
Anzahl der Wege:
1
Programmierbarer Wellenformgenerator:
nein
Sinussignalgenerator:
ja
Rechteckgenerator:
ja
Anstiegszeit Rechteck-Wellenform-Signalgenerator:
7 ns
Dreieck-Wellenform-Generator:
ja
Frequenzbereich Dreieck-Wellenform-Generator:
0.001...10000 Hz
Sägezahnsignalgenerator:
ja
Max. Amplitude Ausgangsspannung:
0...20 V
Sweep-/Wobbel-Modus:
ja