Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRGX305 CHAUVIN ARNOUX GX305 GEN.DI FUNZIONI 5MH

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRGX305 CHAUVIN ARNOUX GX305 GEN.DI FUNZIONI 5MH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Ausführung - Tischmodell (Desktop)

  • Frequenz des Sinussignalgenerators - 0.001...5000 Hz

  • Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator - 0.001...5000 Hz

  • Anzahl der Wege - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001521854

Artikelnummer

AMRGX305

Herstellernummer

GX305

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Ausführung:

Tischmodell (Desktop)

Frequenz des Sinussignalgenerators:

0.001...5000 Hz

Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator:

0.001...5000 Hz

Anzahl der Wege:

1

Programmierbarer Wellenformgenerator:

nein

Sinussignalgenerator:

ja

Rechteckgenerator:

ja

Anstiegszeit Rechteck-Wellenform-Signalgenerator:

7 ns

Dreieck-Wellenform-Generator:

ja

Frequenzbereich Dreieck-Wellenform-Generator:

0.001...5000 Hz

Sägezahnsignalgenerator:

ja

Max. Amplitude Ausgangsspannung:

0...20 V

Sweep-/Wobbel-Modus:

ja

GX305 generatore di funzioni 5MHz. Generatore di funzioni con campo di misura da 0,001Hz a 5MHz. Tecnologia DDS (stabilità in frequenza). Campionamento LIN o LOG (durata da 10ms a 100s). Frequenzimetro 100MHz, 300V CAT. I. Protocollo standard SCPI .