Startseite

A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-559 CHAUVIN ARNOUX PEL104MA LOGGER KIT PROMO - 11-0000-559

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-559 CHAUVIN ARNOUX PEL104MA LOGGER KIT PROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001433676

Artikelnummer

AMR11-0000-559

Herstellernummer

11-0000-559

Hersteller

AMR

Promozione PEL104 Registratore di potenza ed energia completo di nr. 4 captori flessibili MiniFlex MA194. Il registratore di potenza PEL104 misura e registra tutti i dati indispensabili per la diagnosi dei consumi energetici, senza interrompere l’alimentazione elettrica. Design ergonomico e interfaccia intuitiva Portatile, robusto e compatto, il dispositivo PEL104 è dotato di un involucro calamitato che consente di posizionare lo strumento senza difficoltà, anche all’interno degli armadi elettrici. Il registratore PEL104 conta 3 canali di tensione e 3 di corrente e si autoalimenta direttamente attraverso la fase grazie all’accessorio in dotazione, evitando i problemi di durata tipici delle batterie. Lo schermo LCD retroilluminato con triplo display digitale offre una leggibilità ottimale. Il modello PEL104 è provvisto anche di una scheda SD per salvare in memoria i dati di anni – una funzionalità particolarmente utile per le campagne di misura. PUNTI FORTI Involucro compatto calamitato Comunicazione Wi-Fi, 3G-UMTS/GPRS, LAN (rete Ethernet), Bluetooth e USB Applicazione ANDROID Autoalimentato con ingressi di tensione fino a 600 V Registrazione continua con cadenza di 200 ms Misurazioni conformi alla normativa IEEE 1459 4 ingressi tensione e 3 ingressi corrente MISURAZIONI Idoneo a tutti i tipi di reti elettriche, PEL104 riconosce automaticamente i sensori collegati ed è in grado di misurare tensioni (fino 1.000 VAC/VDC) e correnti (fino a 10 KAAC / 5 KADC). L’ampio campo di misura comprende inoltre il rilevamento di potenza (fino a 10 GW/Gvar/GVA) ed energia (4 EWh/EVAh/Evarh). La modalità Allarme permette all’utente di configurare delle soglie e registrare un elenco di eventi. Numerose opzioni di comunicazione Il registratore PEL104 prevede varie modalità di comunicazione: USB, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi e 3G/GPRS. Con la nuova modalità 3G/GPRS, è sufficiente inserire una scheda SIM nel dispositivo per collegarsi a distanza tramite un segnale GSM 3G e monitorare, ad esempio, il corretto funzionamento del registratore durante le campagne di misura che durano più giorni o settimane. Grazie a tutte queste opzioni, si possono seguire le misurazioni in tempo reale e richiamare i valori rilevati anche da lontano, in qualsiasi parte del mondo. In caso di allarmi, l’utente può impostare l’invio automatico di una mail. ANDROID Sul campo, l’applicazione ANDROID dedicata consente di verificare le prestazioni del dispositivo e di modificarne la configurazione. SOFTWAREE Il software PEL Transfer consente di analizzare i dati registrati con tutti i dispositivi della gamma PEL100. Partendo dalle campagne di misurazione della potenza, il software scompone automaticamente le perdite rilevate. NOVITÀ: da oggi, il programma calcola direttamente il costo della potenzaconsumata, mostrando il risultato nella valuta locale selezionata. Alla generazione dei report provvede la piattaforma software DATAVIEW, che dà la possibilità di impostare delle soglie d’allarme sulle varie misurazioni effettuate per ottenere report di misura personalizzati. Altre caratteristiche 5 misurazioni al secondo, in simultanea, su ciascuna fase Potenza attiva, apparente e reattiva Fasi: COS PHI, TAN, PHI, PF Armoniche/THD IP54