3M ITALIA - 3MI7100253211 7573XE C12 MKR/PTH CB/PP/FLT LOC 3 12W - 7100253211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Kabelortung - ja
Funktion Markerortung - ja
Funktion Markerprogrammierung - ja
Mit Kopplerzange - ja
Packung
1 ST
EAN
2000004348687
Artikelnummer
3MI7100253211
Herstellernummer
7100253211
Hersteller
3MI
Funktion Kabelortung:
ja
Funktion Markerortung:
ja
Funktion Markerprogrammierung:
ja
Mit Kopplerzange:
ja
Localizzatori 3M™ Dynatel™ serie 7550XE/7573XE integrati per includere la localizzazione di cavi/tubi/guasti, la localizzazione di marker EMS e nastro per la segnalazione di percorso EMS 3M™, lettura/scrittura sui marker ID 3M™ per il professionista sul campo. Sono caratterizzati da un design leggero per un equilibrio e un'ergonomia eccellenti, un ampio display con un'interfaccia facile da usare e una connettività migliorata. Batteria agli ioni di litio con caricabatteria integrato. Modulo GPS interno. Il Localizzatore 3M™ Dynatel™ 7550XE/7573XE è in grado di localizzare cavi, tubi e tutti i modelli di marcatori non scrivibili installati correttamente. Rileva frequenze dei marker elettronici standard del settore e frequenze del nastro EMS per la marcatura di percorsi. Questo localizzatore dispone di interfacce integrate semplificate con capacità di localizzazione di precisione, sei frequenze attive per la connessione diretta e la modalità di visualizzazione della mappatura per la visualizzazione traccia. Questo localizzatore Dynatel integra un sistema di comunicazione GPS volto a fornire una mappatura GIS. Il localizzatore Dynatel funziona in un intervallo di temperature compreso tra -20 °C e 50 °C (-4 °F e 122 °F). Include un trasmettitore 3 W o 12 W con quattro frequenze di induzione con la potenza di uscita massima consentita e tutte le modalità di frequenza in collegamento diretto (quattro contemporaneamente).


