Startseite

3M ITALIA - 3MI7100253203 2573XE-ID C12 MKR CB/PP/FLT LOC 3 12W - 7100253203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Kabelortung - ja

  • Funktion Markerortung - ja

  • Funktion Markerprogrammierung - ja

  • Mit Kopplerzange - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004348632

Artikelnummer

3MI7100253203

Herstellernummer

7100253203

Hersteller

3MI

Funktion Kabelortung:

ja

Funktion Markerortung:

ja

Funktion Markerprogrammierung:

ja

Mit Kopplerzange:

ja

Localizzatori 3M™ Dynatel™ serie 2550XE-ID/2573XE-ID integrati per includere la localizzazione di cavi/tubi, ricerca guasti, localizzazione di marker EMS e lettura/scrittura su marcatori 3M™ ID per il professionista sul campo. Sono caratterizzati da un design leggero per un equilibrio e un'ergonomia eccellenti, ampio display con un'interfaccia facile da usare e connettività migliorata, batteria agli ioni di litio con caricatore integrato. Modulo GPS interno. Il Localizzatore 3M™ Dynatel™ 2550XE-ID/2573XE-ID è in grado di localizzare cavi, tubi e tutti i modelli di marker non scrivibili installati correttamente. Rileva le frequenze dei marker elettronici standard del settore. Questo localizzatore dispone di interfacce integrate semplificate con capacità di localizzazione di precisione, sei frequenze attive per la connessione diretta e la modalità di visualizzazione della mappatura per la visualizzazione traccia. Questo localizzatore Dynatel integra un sistema di comunicazione GPS volto a fornire una mappatura GIS. Il localizzatore Dynatel funziona in un intervallo di temperature compreso tra -20 °C e 50 °C (-4 °F e 122 °F). Include un trasmettitore 3 W o 12 W con quattro frequenze di induzione con la potenza di uscita massima consentita e tutte le modalità di frequenza in collegamento diretto (quattro contemporaneamente).