Startseite

3M ITALIA - 3MI7100213429 2573XE-ID MKR CB/PP/FLT LOC ONLY - 7100213429

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Empfänger - ja

  • Funktion Kabelortung - ja

  • Funktion Markerortung - ja

  • Funktion Markerprogrammierung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004348519

Artikelnummer

3MI7100213429

Herstellernummer

7100213429

Hersteller

3MI

Mit Empfänger:

ja

Funktion Kabelortung:

ja

Funktion Markerortung:

ja

Funktion Markerprogrammierung:

ja

Localizzatori 3M™ Dynatel™ serie 2550XE-ID/2573XE-ID integrati per includere la localizzazione di cavi/tubi, ricerca guasti, localizzazione di marker EMS e lettura/scrittura su marcatori 3M™ ID per il professionista sul campo. Sono caratterizzati da un design leggero per un equilibrio e un'ergonomia eccellenti, ampio display con un'interfaccia facile da usare e connettività migliorata, batteria agli ioni di litio con caricatore integrato. Modulo GPS interno. Il Localizzatore 3M™ Dynatel™ 2550XE-ID/2573XE-ID è in grado di localizzare cavi, tubi e tutti i modelli di marker non scrivibili installati correttamente. Rileva le frequenze dei marker elettronici standard del settore. Questo localizzatore dispone di interfacce integrate semplificate con capacità di localizzazione di precisione, sei frequenze attive per la connessione diretta e la modalità di visualizzazione della mappatura per la visualizzazione traccia. Questo localizzatore Dynatel integra un sistema di comunicazione GPS volto a fornire una mappatura GIS. Il localizzatore Dynatel funziona in un intervallo di temperature compreso tra -20 °C e 50 °C (-4 °F e 122 °F). Include un trasmettitore 3 W o 12 W con quattro frequenze di induzione con la potenza di uscita massima consentita e tutte le modalità di frequenza in collegamento diretto (quattro contemporaneamente).