3M ITALIA - 3MI7100100637 1100 INSERTI AURICOLARI CF 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Kordel - nein
Mit Stirnband - nein
Farbe - orange
Wiederverwendbar - nein
Packung
1 ST
EAN
2000000927046
Artikelnummer
3MI7100100637
Herstellernummer
7100100637
Hersteller
3MI
Mit Kordel:
nein
Mit Stirnband:
nein
Farbe:
orange
Wiederverwendbar:
nein
Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in schiuma monouso e sono studiati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 37 dB.\nOttieni una protezione acustica confortevole congli inserti auricolari 3M™ 1100. \n\nFacili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo.\n\nRealizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2, possono ridurre i livelli di rumore di 37 dB.\n\nIl modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come insertoauricolare testato. \n\nDisponibili in boccioni da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, offrendo un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.