3M ITALIA - 3MI7100032645 71511 99999 INSERTO PER OCCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - sonstige
Beschlagfrei - nein
Farbe des Rahmens - sonstige
Packung
100 ST
EAN
2000000923550
Artikelnummer
3MI7100032645
Herstellernummer
7100032645
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
sonstige
Beschlagfrei:
nein
Farbe des Rahmens:
sonstige
Le guarnizioni in schiuma e TPE 3M™ sono la nostra gamma di inserti protettivi progettati per i 3M™ occhiali di protezione.\nRiduci il rischio di lesioni dovute a frammenti a grande velocità e altri detriti grazie alle guarnizioni in schiuma e TPE 3M™. \n\nI nostri inserti in schiuma riempiono lo spazio tra gli occhiali e il viso di chi li indossa, creando un ulteriore strato di protezione per aiutare a prevenire lesioni dovute a frammenti a grande velocità o altri detriti pericolosi. Alcuni offrono inoltre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore, rendendoli ideale per le persone che lavorano in condizioni di caldo e umido. \n\nLa guarnizione in TPE fornisce protezione contro liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni.


