3M ITALIA - 3MI7100010682 71512 00001M VIRTUA AP PC GR - 7100010682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - grau
Verspiegelt - nein
Beschlagfrei - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000921983
Artikelnummer
3MI7100010682
Herstellernummer
7100010682
Hersteller
3MI
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
grau
Verspiegelt:
nein
Beschlagfrei:
nein
Farbe des Rahmens:
grau
I 3M™ Virtua™ AP occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione avvolgenti in stile unisex con lenti in policarbonato resistenti, protezione laterale integrale e rivestimento antigraffio.\nOttieni una maggiore sicurezza e una maggiore protezione degli occhi grazie a 3M™ Virtua™ occhiali di protezione economici.\n\nI nostri occhiali di protezione unisex presentano un design elegante e avvolgente con protezioni laterali integrate e protezione sopraccigliare per una migliore sicurezza e protezione. La montatura leggera si adatta perfettamente al viso per una migliore copertura, campo visivo e comfort.\n\nQuesti occhiali hanno lenti antigraffio in policarbonato per una maggiore durata e resistenza agli urti.


