3M ITALIA - 3MI7100006209 VIRTUA AP OCCHIALE LENTE TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Gläser - farblos
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Kratzfest - ja
Farbe des Rahmens - farblos
Packung
20 ST
EAN
4046719716647
Artikelnummer
3MI7100006209
Herstellernummer
7100006209
Hersteller
3MI
Farbe der Gläser:
farblos
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Kratzfest:
ja
Farbe des Rahmens:
farblos
3M™ Virtua AP Occhiali di protezione, lente trasparente in PC, AS, 71512-00000M Gli occhiali di protezione 3M™ Virtua AP vantano un design unisex ed elegante, ideato per suscitare l'interesse di utenti di entrambi i sessi. Il design avvolgente è dotato di protezione laterale integrata, a garanzia di maggiore sicurezza e protezione.







