3M ITALIA - 3MI7000108292 G3001CUV GU - 7000108292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - gelb
Aufhängung - sonstige
Mit Schweißband - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000920085
Artikelnummer
3MI7000108292
Herstellernummer
7000108292
Hersteller
3MI
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Aufhängung:
sonstige
Mit Schweißband:
ja
Elmetto con eccellente ventilazione, ottimo campo visivo e peso ridotto 3M™ Uvicator™ indicatore a sensore notifica quando l'elmetto di sicurezza è stato esposto eccessivamente a radiazioni UV ed è il momento di sostituirlo Design di forma leggermente arrotondata con visiera corta che facilita il passaggio anche in spazi confinati o di risalita. La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in spazi confinati o in risalita Superficie piana per la stampa di logotipo, marchio, ecc. Isolamento elettrico a 440 VCA Gli elmetti di sicurezza 3M™ Serie G3000 offrono una protezione efficace, tenuta stabile, comfort e massima visibilità. Il design con visiera corta aumenta la visibilità, inoltre la bardatura reversibile a 180° permette una migliore visibilità anche in ambienti stretti, per passare in spazi confinati o per le risalite. Non ventilato con l'aggiunta dell'omologazione per isolamento elettrico 440 VAC.


