Startseite

3M ITALIA - 3MI7000103721 1100 REFILL BOTTLES CASE/500

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000103721 1100 REFILL BOTTLES CASE/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Kordel - nein

  • Mit Stirnband - nein

  • Farbe - orange

  • Wiederverwendbar - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

2000000916736

Artikelnummer

3MI7000103721

Herstellernummer

7000103721

Hersteller

3MI

Mit Kordel:

nein

Mit Stirnband:

nein

Farbe:

orange

Wiederverwendbar:

nein

Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in schiuma monouso e sono studiati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 37 dB.\nOttieni una protezione acustica confortevole congli inserti auricolari 3M™ 1100. \n\nFacili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo.\n\nRealizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2, possono ridurre i livelli di rumore di 37 dB.\n\nIl modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come insertoauricolare testato. \n\nDisponibili in boccioni da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, offrendo un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.