Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061924 2890S MASCHERINA CON LENTE T - 7000061924

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000061924 2890S MASCHERINA CON LENTE T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Verspiegelt - nein

  • Beschlagfrei - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

2000000909745

Artikelnummer

3MI7000061924

Herstellernummer

7000061924

Hersteller

3MI

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

farblos

Verspiegelt:

nein

Beschlagfrei:

nein

Farbe des Rahmens:

sonstige

I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzatida un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.\nPer una protezione degli occhi con un eccellente campo visivo e un ridotto appannamento in condizioni di caldo o umidità, utilizza 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890.\n\nI nostri occhiali a mascherina moderni e dal design sottile sono disponibili con un ampio cinturino elastico in nylon per un'agevole regolazione, assicurando una vestibilità aderente e confortevole.