3M ITALIA - 3MI7000032481 2890A MASCHERINA CON LENTE T - 7000032481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Glas - Acetat
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - farblos
Verspiegelt - nein
Beschlagfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
2000000903927
Artikelnummer
3MI7000032481
Herstellernummer
7000032481
Hersteller
3MI
Material Glas:
Acetat
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
farblos
Verspiegelt:
nein
Beschlagfrei:
nein
Farbe des Rahmens:
sonstige
I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzatida un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.\nPer una protezione degli occhi con un eccellente campo visivo e un ridotto appannamento in condizioni di caldo o umidità, utilizza 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890.\n\nI nostri occhiali a mascherina moderni e dal design sottile sono disponibili con un ampio cinturino elastico in nylon per un'agevole regolazione, assicurando una vestibilità aderente e confortevole.


