Startseite

3F FILIPPI - 3FF6099 3F FILOLUCE BK 16+23W/840 TOUCH DALI - 6099

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF6099 3F FILOLUCE BK 16+23W/840 TOUCH DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Schlagfestigkeit - IK02

  • Länge - 1410 mm

  • Breite - 400 mm

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.108 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466144740

Artikelnummer

3FF6099

Herstellernummer

6099

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

45 W

Schlagfestigkeit:

IK02

Länge:

1410 mm

Breite:

400 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

2400 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4953...4953 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

6099 - 3F Filoluce BK 16+23W-840 Touch DALI\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 65%, ULOR 35%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4953 lm. Distribuzione diretta-indiretta. Efficacia luminosa 110 lm/W. Durata utile (L92/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1- IEC/EN 62717. - SORGENTE - 2 moduli LED lineari da 16+23W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo tubolare filiforme in acciaio verniciato nero con superficie lucida. Nucleo porta LED con funzione di dissipatore termico in alluminio. Diffusore superiore termoformato in PMMA opale equello inferiore trasparente prismatizzato anabbagliante. Possibilità di rotazione della parte luminosa 180° orizzontali per ottimizzare il posizionamento sul posto di lavoro. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1410x400 mm, altezza 2400 mm. Peso 16,715 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 2 driver, 2 indirizzi DALI. Comando touch DALI a sfioramento integrato nello stelo. Potenza dell'apparecchio 45 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4(IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Alimentazione con cavo trasparente di lunghezza 2,5 m, spina schuko. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Pavimento. - APPLICAZIONI - Ambienti in cui, per ragioni tecniche, non possono essere attrezzati punti luce a soffitto. Uffici open space e ambienti in cui è richiesto un alto grado di flessibilità delle postazioni di lavoro. Ambienti di rappresentanza, con videoterminali, uffici. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo. - GESTIONE DELLA LUCE - Il comando touch DALI a sfioramento, integrato nello stelo, permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione indipendente delle due emissioni. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.