3F FILIPPI - 3FF5223 3F LINDA INOX 2X18 HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015466012339
Artikelnummer
3FF5223
Herstellernummer
5223
Hersteller
3FF
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
G13
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
660 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
160 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja