3F FILIPPI - 3FF5223 3F LINDA INOX 2X18 HF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466012339
Codice prodotto
3FF5223
Cod. produttore
5223
Produttore
3FF
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
G13
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
660 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
160 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
110 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì