Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV232603 PIGTAIL 900 M SM INT.LSFH SC/APC 1M - 232603

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV232603 PIGTAIL 900 M SM INT.LSFH SC/APC 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Typ - Kabelpigtail

  • Adertyp - Vollader

  • Länge - 1000 m

  • Steckverbindertyp - SC

Packung

  • 25 ST

EAN

8424450259306

Artikelnummer

TVV232603

Herstellernummer

232603

Hersteller

TVV

Faserart:

Singlemode

Typ:

Kabelpigtail

Adertyp:

Vollader

Länge:

1000 m

Steckverbindertyp:

SC

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

angespritzt

Pigtail SC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno. Pigtail monomodale (SM), utilizzato per l'interconnessione di apparecchiature ottiche, ha un'estremità preconnessa tramite connettore SC/APC. La copertura da 900μm è di tipo LSFH ed è raccomandata per l'uso interno. Inoltre, il suo estremità connettorizzata ha un connettore corto, facilitando l'installazione nelle prese a muro, evitando aumenti di attenuazione per curvature indesiderate, favorendo il passaggio del cavo attraverso i condotti, riducendo lospazio necessario per la connessione e richiedendo un angolo di curvatura meno severo. . Tipo di fibra ITU-T G.657.A2. Guaina LSFH, colore bianco. Connettori SC/APC. Lunghezza 1m.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie