HAIER HVAC SOLUTIONS - HAIAAC0Z5E00 1U50MERFRA-3 UN EST 5.0 kWREVIVE R32 - AAC0Z5E00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Kühlleistung:
18000...18000 kWHaupteigenschaften
Kühlleistung - 18000...18000 kW
Packung
1 ST
EAN
6932063847091
Artikelnummer
HAIAAC0Z5E00
Herstellernummer
AAC0Z5E00
Hersteller
HAI
Kühlleistung:
18000...18000 kW
Il nuovo sistema AC REVIVE, di raffreddamento e riscaldamento è disponibile nelle taglie da 2,5 kW a 6,8 kW. Questa semplice soluzione fornisce una classe energetica A++/A+ ed è ricca di fantastiche funzionalità leader di mercato come hOn Wi-Fi per una flessibilità completa e la funzione Self-Clean per un’aria più pulita. Revive ha ulteriormente migliorato lo spazio della tua stanza con la tecnologia Coanda Plus per una distribuzione uniforme dell’aria e un comfort elevato; il suo design facile da installare consente una manutenzione ottimale, risparmiando tempo prezioso.