HAIER A/C ITALY TRAD - HAIAABF2TE00 1U25YESFRA-3 UN EST 2,5kW REVIVE R32 - AABF2TE00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Kühlleistung:
9000...9000 kWHaupteigenschaften
Kühlleistung - 9000...9000 kW
Packung
1 ST
EAN
6932063846520
Artikelnummer
HAIAABF2TE00
Herstellernummer
AABF2TE00
Hersteller
HAI
Kühlleistung:
9000...9000 kW
Il nuovo sistema di climatizzazione REVIVE, con raffrescamento e riscaldamento, è disponibile in potenze da 2,5 kW a 6,8 kW. Questa soluzione semplice offre una classe energetica A++/A+ ed è dotata di eccellenti funzionalità leader nel mercato, come Wi-Fi hOn per una completa flessibilità e la funzione Self-Clean per un’aria più pulita. Revive migliora ulteriormente il comfort del tuo ambiente grazie alla tecnologia Coanda Plus, che garantisce una distribuzione uniforme dell’aria e un maggiore benessere. Inoltre, il design facile da installare consente una manutenzione ottimale, facendo risparmiare tempo prezioso.