HAIER HVAC SOLUTIONS - HAIAABF4ZE00 1U35YESFRA-3 UN EST 3.5kW REVIVE R32 - AABF4ZE00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Kühlleistung:
12000...12000 kWHaupteigenschaften
Kühlleistung - 12000...12000 kW
Packung
1 ST
EAN
6932063846537
Artikelnummer
HAIAABF4ZE00
Herstellernummer
AABF4ZE00
Hersteller
HAI
Kühlleistung:
12000...12000 kW
Il nuovo sistema di climatizzazione REVIVE, con funzione di raffreddamento e riscaldamento, è disponibile con potenze da 2,5 kW a 6,8 kW. Questa soluzione semplice offre una classe energetica A++/A+ ed è dotata di numerose funzionalità avanzate leader nel mercato, come hOn Wi-Fi per la massima flessibilità di utilizzo e la funzione Self-Clean per un’aria più pulita. Revive migliora ulteriormente il comfort dei tuoi ambienti grazie alla tecnologia Coanda Plus, che garantisce una distribuzione uniforme dell’aria e maggiore benessere. Inoltre, il design facile da installare consente una manutenzione ottimale, permettendo di risparmiare tempo prezioso.