Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25242 SWISS GARDE 300 KNX/KLR - 25242

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25242 SWISS GARDE 300 KNX/KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

weiß

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100252429

Artikelnummer

NKO25242

Herstellernummer

25242

Hersteller

NKO

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Unterkriechschutz:

ja

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

20 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

240 min

Rivelatore di presenza master/secondario, possibilita di montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale, regolazione della luce costante per 2 zone, 1 zona secondaria (ON/OFF), HVAC, soglia di luminosita e tempo di follow-up modificabili durante il funzionamento, luce di standby, modalita completa e semiautomatica. Versione colore: bianco Rivelatore secondario compatibile: 25242