EATON - EAO283032 BF-O-4/96-C Q.COMP.PARETE 4X24MOD 545L 7 - 283032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Breite in Teilungseinheiten:
24Montageart:
AufputzTransparenter Deckel/Tür:
neinHaupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082830328
Artikelnummer
EAO283032
Herstellernummer
283032
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
565 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
150 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
775 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
565 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
775 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
150 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
131 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie