SIEMENS - SIE5SL43028 INT. MT 3P D2 ICN 10000A - 5SL43028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsstrom:
2 AHaupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 2 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441542
Artikelnummer
SIE5SL43028
Herstellernummer
5SL43028
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
2 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.3 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza di interruzione: 10 kA
- Poli: 3 poli
- Corrente nominale: 2 A
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N e ulteriori tipi speciali
- Accessori: numerosi, come blocchetti di contatti ausiliari per ampliamentifunzionali
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di montaggio e smontaggio rende l'installazione efficiente.
- Flessibilità nelle opzioni diconfigurazione per diverse applicazioni.
- Affidabilità degli apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, D, 2 A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie