SIEMENS - SIE5SL41257 INT. MT 1P C25 ICN 10000A - 5SL41257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440194
Artikelnummer
SIE5SL41257
Herstellernummer
5SL41257
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.3 W
- Tipo: Interruttore magnetotermico 5SL
- Tensione: 230/400 V
- Corrente nominale: 25A
- Protezione: Cortocircuito e sovraccarico
- Poli: 1polo, disponibile anche in 2, 3, 4 poli e configurazioni speciali
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Semplice con sbarra collettrice posteriore
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Varietà di accessori disponibili per ampliare le funzionalità.
- Protezione affidabile per ambienti residenziali e funzionali.
- Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione.
- Interruttori versatili adattabili a diverse necessità di installazione.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 25A
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie